OPガーゼX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(300枚) 注文コード 51261202 品番 00010071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

材質(ガーゼ)綿100%、(青線)ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・深海青グレード02 折数青線 2ツ折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000013 寸法(cm)30×30 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする