曜日別特売
00010072 OPガーゼX オオサキメディカル 51261218

00010072 OPガーゼX オオサキメディカル 51261218
00010072 OPガーゼX オオサキメディカル 51261218

OPガーゼX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1包(300枚)
折数青線 4ツ折
内容量1包(300枚)注文コード51261218品番00010072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

材質(ガーゼ)綿100%、(青線)ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・深海青グレード02折数青線 4ツ折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000013寸法(cm)30×30医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする