滅菌ワイプスポンジX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×20袋) 注文コード 51261315 品番 00013454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

腸管切除時のワイパーに最適な、X線造影糸入りガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
素材に折りたたんだガーゼを使用しているため、ボリュームがあり柔らかく、吸収性・拭き取り性に優れています。
X線造影糸入りガーゼが出ないよう、内側に折りたたみ縫製しました。

折数8ply 寸法(cm)3.5×3.5(仕上りサイズ) 種別TS35358P-20 材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする