オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
プルス・X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
51261358
品番
00013748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
50cmの綿紐をループ状にした柄付です。
折数
8ply
寸法(cm)
30×30
種別
30308P
材質
(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※術野の確保や臓器保護に使用する場合は、滅菌後、必ず生理食塩水等に浸してから使用してください。