オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
タンポンガーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
51261832
品番
00016003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
用途に合わせてカットすることができます。
材質
綿100%
サイズ
3号
長さ(m)
40
幅(cm)
3
寸法(cm)
3×4000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器