オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
ニュータンポンガーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1280枚)
注文コード
51261902
品番
00016037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使いやすいサイズにカットした、タンポンガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
挿入ガーゼを作製する業務の省力化が図れます。
材質
綿100%
長さ(m)
30
幅(cm)
4
寸法(cm)
4×3000
寸法(幅W×長さL)(cm)
4×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器