RPクロスガーゼEV

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード51262006 品番00021871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数4ツ折 寸法(cm)25×25 サイズ4号 アズワン品番64-9604-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51262006
2021-09-21
用途:
ストーマ交換
その他業種

毛羽立ちすることもなく、ソフトな触り心地で、良い品質です
病院の売店よりかなり安く手に入るので、助かっています

対象商品:
51262006
2022-04-18
用途:
ストマの交換のときに使用しています。
その他業種

メーカーも良いし、柔らかくてこのお値段は他ではなかなか購入出来ませんので大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
51262006
2021-03-26
用途:
マスクの中に入れて使用しています。
医療・福祉・介護関連業

不織布マスクの中に入れて使用しています。肌触りも柔らかくて、嫌な匂いもなく、冬は暖かく、これからの季節は蒸れて暑いと思うので、口唇周りの汗も吸い取ってくれることを期待しています。

対象商品:
51262006
2019-06-27
用途:
手術後の傷のケア
教育・研究機関

使いやすくて気に入っています。病院の売店より安価で手に入り、ほかの日用品と共に買うことで送料も無料になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする