18450 クロスガーゼコットン オオサキメディカル 51262015

18450 クロスガーゼコットン オオサキメディカル 51262015
18450 クロスガーゼコットン オオサキメディカル 51262015

クロスガーゼコットン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)25×25
内容量1個(200枚)注文コード51262015品番18450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数4ツ折寸法(cm)25×25材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布サイズ4号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51262015
2023-07-25
用途: 足の処置のため
その他業種

安く使用出来る為足を怪我していてどうしても薬の塗ってその部分にはって使用させてもらってます。

1が参考にしています
対象商品 : 51262015
2021-07-02
用途: 自家用車洗車後にプラスチック箇所への保護、艶出し剤の塗付用。
その他業種

コットンの大きさがサイズ的に扱いやすく、塗付面にも傷がつくこともなく
優しいので、大変気に入っています。

対象商品 : 51262024
2021-08-27
用途: 怪我の治療時
製造業

リーズナブルで、たっぷり使えるのが気に入ってます。
怪我以外に、この御時世マスクの内側に使用し、ガーゼのみ交換しマスクを2、3日使い回してます。

対象商品 : 51262015
2020-03-20
用途: 顔用
製造業

マスクの内側に入れる為に買いました。コットンなので、肌触りがよくて買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする