滅菌クロスガーゼコットン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×100袋) 注文コード 51262058 品番 00018458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

内装箱を折りタイプごとに色分けした、滅菌済クロスガーゼコットンです。
ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

折数8ツ折 寸法(cm)30×30 材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布 サイズS7号-1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする