00015757 サンドガーゼ オオサキメディカル 51262277

サンドガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)寸法(cm)15×30注文コード51262277品番00015757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

寸法(cm)15×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000072種別F1530医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする