曜日別特売
CDBG1BA32-500-HN-B54L エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32 SMC 51262312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(A) エアクッション注文コード51262312品番CDBG1BA32-500-HN-B54L
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする