滅菌サンドガーゼSF

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×15袋) 注文コード 51262322 品番 00015750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。
高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

タイプFタイプ 寸法(cm)30×30 種別SF3030-1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000071 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51262304
2019-02-21
用途:
火傷の処置
その他業種

こちらの商品は傷にくっつかず使い勝手がいい大変良いですよ。病院でも使われている優れものです。また注文させていただきます。この度はありがとうございました!

1人が参考にしています
対象商品:
51262313
2019-01-30
用途:
創傷の手当てなど
卸売・小売業

傷口に固着しにくく、浸出液をしっかり吸収する点は使いやすいと思います。ただ、腕や脛などの曲面に使用する場合は、周囲のシーリング部分が固めの為に創部へ密着しづらいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする