00031401 パール綿球 オオサキメディカル 51262426

00031401 パール綿球 オオサキメディカル 51262426
00031401 パール綿球 オオサキメディカル 51262426

パール綿球

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
直径(Φmm)14
内容量1袋(50g)注文コード51262426品番00031401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。

材質綿100%にフィブリル化セルロース噴霧サイズNo.14直径(Φmm)14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51262426
2017-10-23
用途: 節分の鬼のお面(髪の毛)
株式会社MonotaRO

本来の使用方法とは異なりますが、節分の鬼のお面を製作する際に髪の毛としてお面に貼り付けて染色します。水彩絵の具で染色でき、乾燥も速いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする