31403 パール綿球 オオサキメディカル 51262444 31403 パール綿球 オオサキメディカル 51262444

パール綿球

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 51262444 品番 31403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

薬液の使用量が10%〜15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。

材質綿100%にフィブリル化セルロース噴霧 サイズNo.25 直径(Φmm)25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51262426
2017-10-23
用途:
節分の鬼のお面(髪の毛)
株式会社MonotaRO 様

本来の使用方法とは異なりますが、節分の鬼のお面を製作する際に髪の毛としてお面に貼り付けて染色します。水彩絵の具で染色でき、乾燥も速いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする