ネオ・スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5g×20個) 注文コード51262654 品番34005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

上蓋をめくるだけでカップに直接薬液を注いで使用できる、滅菌済スリムコットンです。
カット綿の滅菌や万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。
使用後のカップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。
カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。

寸法(cm)4×4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000030 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする