オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 脱脂綿
脱脂綿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
51262812
品番
30073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
良質な原綿を使用した、医療脱脂綿です。
100g・500gは、チャック付個装袋のため、開封後も清潔に保管できます。
種別
平
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器