オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿棒
滅菌オオサキ綿棒SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本×150袋)
注文コード
51263083
品番
33144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
バリエーションが豊富な、滅菌済オオサキ綿棒です。
形状
俵型
タイプ
片端のみ綿体
滅菌
滅菌済
種別
SP0215-5
直径(Φmm)
2
軸長(mm)
150
材質(軸)
紙