曜日別特売
73739 クリーンエプロン袖付タイプ オオサキメディカル 51263625

 

73739 クリーンエプロン袖付タイプ オオサキメディカル 51263625
73739 クリーンエプロン袖付タイプ オオサキメディカル 51263625
73739 クリーンエプロン袖付タイプ オオサキメディカル 51263625

クリーンエプロン袖付タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズフリー
内容量1箱(10枚)注文コード51263625品番73739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。

種別フィンガーフックサイズフリー幅(cm)98袖丈(cm)86着丈(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51263625
2024-01-03
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

コロナの時はお世話になりました。
丈夫で安心感がありました。

対象商品 : 51263625
2023-06-14
用途: 訪問看護
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社医療・福祉・介護関連業

訪問看護で使用するために購入しました。個包装になっているため持ち運びしやすく、衛生的です。血液や排泄物ガードの目的のほか、感染性疾患の方の訪問などに使用しています。袖口迄ガードされているので安心して使用できます。

対象商品 : 51263616
2021-08-12
用途: 訪問介護の入浴介助にて使用
合同会社ものがたり医療・福祉・介護関連業

首周りがもう少し空いていない形だとこの商品の意味をもって使用出来るかと思います。前で結べる紐に、入浴介助で必要な長さもバッチリです。大きすぎる事はなく、袖口にゴムが付いていて、長さが欲しい方にはいいですよ。

対象商品 : 51263616
2020-06-08
用途: 非常用
その他業種

家族の介護が発生した時 慌てないように揃えました。冬を考えて大きめを選んで良かったです・

対象商品 : 51263616
2019-02-11
用途: ノロウィルスの処理
その他業種

大変使いやすくて価格も丁度良く便利で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする