※着用例
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 手袋・マスク・感染予防
オオサキメディカルの 検診衣・患者衣
オオサキ 検査用パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51263765
品番
00051305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
男女兼用・注腸検査用ディスポタイプの穴あきパンツです。
検査時以外は見えないよう、開口部を重ねました。
濃い紺色と厚めの素材を使用しているため、透けを防ぎます。
サイズ
フリー
種別
フリー
股下(cm)
18
ウエスト(cm)
42〜130
総丈(cm)
50