ジェルファイン 中粘度

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード51263808 品番00054314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。

用途腹部な広範囲の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤 種別中粘度
注意
※皮膚アレルギーテスト済 (全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
※内容量が2.5kgから2.0kgに変更となりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51263808
2020-11-07
用途:
超音波治療器
サービス業

家庭用超音波治療器に使用するために購入
粘度は説明通りでした、使いやすいボトルです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする