オオサキメディカル
オオサキメディカルの 施設用家具・備品
オオサキメディカルの ベッド 施設用
オオサキメディカルの マット・パッド 施設用
メディマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
51264273
品番
00084208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
サイズ
L
寸法(cm)
60×90
吸収量(mL)
約1500