オオサキメディカル
オオサキメディカルの 施設用家具・備品
オオサキメディカルの ベッド 施設用
オオサキメディカルの マット・パッド 施設用
メディマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
幅(mm)
220
注文コード
51264298
品番
00084223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
幅(mm)
220
長さ(mm)
630
サイズ
SL
寸法(cm)
22×63
吸収量(mL)
約800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51264298
00084223
79877640
84278
メディマット 吸水防水マット
オオサキメディカル
1袋(30枚)
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)