メディマット ライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 幅(mm)300 注文コード51264343 品番00084254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション

幅(mm)300 長さ(mm)450 用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急 寸法(cm)30×45 吸収量(mL)約300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51264368
2024-01-29
用途:
父親の介護
サービス業

なかなか大きいサイズが見つからず、唯一ここで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする