曜日別特売
00084256 メディマット ライト オオサキメディカル 51264368

00084256 メディマット ライト オオサキメディカル 51264368
00084256 メディマット ライト オオサキメディカル 51264368
00084256 メディマット ライト オオサキメディカル 51264368

メディマット ライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)注文コード51264368品番00084256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション

用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急幅(mm)600長さ(mm)900寸法(cm)60×90吸収量(mL)約1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51264368
2024-01-29
用途: 父親の介護
サービス業

なかなか大きいサイズが見つからず、唯一ここで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする