メディマット ライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 幅(mm)900 注文コード51264377 品番00084264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション

幅(mm)900 長さ(mm)1800 用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急 寸法(cm)90×180 吸収量(mL)約3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51264377 00084264 55115420 84276 メディマットライト90180 10枚入 オオサキメディカル メディマットライト90180 10枚入 オオサキメディカル 1袋 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51264368
2024-01-29
用途:
父親の介護
サービス業

なかなか大きいサイズが見つからず、唯一ここで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする