オオサキメディカル
オオサキメディカルの 包帯
オオサキメディカルの チューブ包帯
滅菌くるくるパンネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1巻×10袋)
注文コード
51264544
品番
00060337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
使いやすい長さにカットし、簡単に装着できるように巻いたパンネットです。
吸湿性の高い純綿糸を使用しています。
幅(cm)
14
長さ(cm)
110
サイズ(号)
5
適合部位
足用
包帯種類
チューブ包帯