00072206 捲綿棒 オオサキメディカル 51265323 00072206 捲綿棒 オオサキメディカル 51265323

捲綿棒

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 形状俵型 種別No.15 注文コード51265323 品番00072206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。

直径(Φmm)15 種別No.15 形状俵型 タイプ片綿球 軸長(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
自己EAT療法

綿棒の頭部が大き過ぎて、上咽頭を擦りにくい
扁桃には使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
51265314
2024-04-08
用途:
コロナ予防でした
その他業種

なかなかむずかしかったし、ほとんど使用し無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする