72219 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265348 72219 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265348

滅菌捲綿棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本×20袋) 注文コード 51265348 品番 72219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。

形状先細り型 タイプ片綿球 種別S7-5 直径(Φmm)7 軸長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする