72220 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265357 72220 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265357

滅菌捲綿棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本×20袋) 注文コード 51265357 品番 72220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。

形状俵型 タイプ片綿球 種別S10-5 直径(Φmm)10 軸長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする