72221 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265366

 

72221 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265366
72221 滅菌捲綿棒 オオサキメディカル 51265366

滅菌捲綿棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
形状俵型
直径(Φmm)15
内容量1箱(5本×20袋)注文コード51265366品番72221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。
綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。
気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。
綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。

形状俵型タイプ片綿球種別S15-5直径(Φmm)15軸長(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする