00070008 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 51265533 00070008 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 51265533

PH プラスチック手袋 ソフトPF

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM タイプ粉無 注文コード51265533 品番00070008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開

サイズM 材質塩化ビニル、可塑剤 タイプ粉無 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51265533 00070008 54871916 70008 PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカル 1箱(100枚) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51265542
2020-04-11
用途:
衛生作業時
その他業種

衛生作業時等に使用してます。
 装着感は、手にフィットではなく余裕がある装着になります。作業時には何の違和感も無く、素手で作業しているのと変わりません。チョトした作業にはグットです。

対象商品:
51265533
2020-05-01
用途:
清掃時
不動産業

お値段お手頃で丈夫です。現在完売なのか購入できません。

2019-10-27
用途:
介護現場
医療・福祉・介護関連業

ラテックスアレルギーがひどくて大変でしたが、これに変えてからは少しずつ治りはじめました。すごく助かっています!

1人が参考にしています
対象商品:
51265542
2019-07-07
用途:
美容師
サービス業

フィット感使い心地は快適なんですが、透明なので店では使い難いので自宅使用にしています。

対象商品:
51265542
2017-12-20
用途:
介護
その他業種

私のごつい手でもLでピッタリでした。装着のし易さと外しやすさ、それに適度な強さすべて納得できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする