70206 ミルキーフィットグローブ オオサキメディカル 51265576 70206 ミルキーフィットグローブ オオサキメディカル 51265576

ミルキーフィットグローブ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 51265576 品番 70206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。

サイズL 材質ポリオレフィン樹脂 タイプ粉無 全長(cm)28 中指長(cm)9.7 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-22
用途:
病院の清掃時
その他業種

勤務先の病院で使用。
よく伸びてぴったりフィット、とは?
全く伸びません。強いて言えば丈夫ではあります。
ちゃんとした作業には全く向いておりません。

対象商品:
51265567
2022-08-30
用途:
幼児の食事の介助時
医療・福祉・介護関連業

なめらかでフィットして、カサカサということもなく食事介助の際に重宝しています

対象商品:
51265558
2022-04-11
用途:
介護のおむつ替え
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

フィット感があって使いやすい。
1日7,8回使用、1回に何枚も使う時があるので高いものは使えません。
余り安いものだと脱げやすいので
値段もお手ごろだしおすすめ。

対象商品:
51265567
2022-04-16
用途:
介護
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

SとMを購入しましたが女性ではSがちょうどいいです。フィット感があってMより脱げないのでSを再注文したかったのですがもう取扱いは無くMしかないですが、安くてしっかりしていて何にでも使えます。介護では毎回変えないといけないので高いものは使えません。200枚もあってお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
51265567
2021-03-06
用途:
掃除で使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

フィット感がありすごく良かったです、浴室の排水溝掃除で活躍している、この価格なら惜しげもなく使い捨て出来ます。

対象商品:
51265567
2019-02-12
用途:
介護の際に利用
その他業種

介護で汚物処理に最適である。安価でスムーズに使用しやすい。

対象商品:
51265567
2018-11-26
用途:
清掃の仕事
サービス業

付けた時のフィットや使用はかなり満足、外しやすくていい。でもお湯を使う時は、気をつけないと火傷します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする