00070937 かんたん腹帯 オオサキメディカル 51265673 00070937 かんたん腹帯 オオサキメディカル 51265673 00070937 かんたん腹帯 オオサキメディカル 51265673

かんたん腹帯

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51265673 品番 00070937
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチテープ付で簡単に着脱でき、術後の幹部をやさしく保護する伸縮性腹帯です。
立体裁断により、腹部の凹凸にフィットします。
産前・産後の腹帯としても着用できます。

材質(キルト部分)表・裏面:綿 100%、(中わた)ポリエステル 100%、(伸縮部分)綿 95%、ポリウレタン 5% サイズM 寸法(cm)30×100 胴囲(cm)65〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
手術対応
製造業

術後に簡単に締め付け具合を調整できます。でも、実際には血がついて繰り返しの使用はできませんでした。

対象商品:
51265673
2023-10-27
用途:
通勤時等

手術後の腹部保護のために毎日巻いて使用していますがマジックテープのくっつかれる方が毛羽立ち、すぐ剥がれるようになったので同じものを探していたら偶然モノタロウさんで見つけ購入。巻いた時の厚さがちょうど良いです。夏は汗をかきましたが木綿なので汗を良く吸いとるのに濡れ感があまり感じず端が2枚に分かれているのも使い勝手が良いです。

2022-03-11
用途:
手術後
その他業種

他のメーカーさんの腹帯はキツかったり、マジックテープが上手く止まらなかったり、生地が薄かったりで困っていました。そんな中、偶然大学病院で見つけたこのメーカーさんのLLサイズがなんとぴったり。
そして再び手術になり同じ物を探したところ、どこもM. Lサイズしか取り扱い無しの店が多く困ってしまいました。なんとかあっても発送に数週間とか…。そんな中、やっとモノタロウさんで見つけました!本当に助かりました、ありがとうございます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする