曜日別特売
00074732 PH薬のみ オオサキメディカル 51266154

00074732 PH薬のみ オオサキメディカル 51266154
00074732 PH薬のみ オオサキメディカル 51266154

PH薬のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード51266154品番00074732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。

容量(mL)150材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロンブルー幅(cm)6.5全長(cm)13高さ(cm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする