ソフトレーヌαガード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 51266328 品番 83521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

モレ・ムレ・ズレを徹底ガードし、プラスアルファの安心感があるお産用パッドです。
粉砕パルプと高吸収ポリマーの2層の吸収構造がすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、さらっとした着け心地で快適です。
透湿性バックシートでムレを軽減します。
抗菌ポリマー配合で、細菌の繁殖による気になるニオイを抑えます。
柔らかな肌触りの表面材が、クッションに座っている感覚で外からの刺激をやわらげます。
プレス加工で、表面材と吸収層のズレがなく、ヨレません。

サイズM 質量(g)30 幅(cm)20 全長(cm)41 テープ中央

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51266346
2024-06-01
用途:
車中泊やキャンプ等に
製造業

車中泊やキャンプ等で夜中に女性一人でトイレに行くのが怖いので
尿取りパッドや紙おむつを使っていますが、尿とりパッドにあまり
良い商品が無かったのでこちらを購入してみました。
尿とりパッドではズレ止めテープが付いていない事が多いですが
こちらの商品は前側にズレ止めテープが付いていて、吸収量も
それなりに多く、おむつカバーと併用することで快適に使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産科用衛生材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする