00060806 キュッとベルト オオサキメディカル 51266818 00060806 キュッとベルト オオサキメディカル 51266818

キュッとベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51266818 品番00060806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

体にフィットする素材が産後の骨盤をしっかり固定する、心地良い着用感の産後用骨盤ベルトです。
キュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで、一人でも簡単に装着できます。
下腹部にあたる部分が一段低く、座ってもズレ上がりにくい形状です。
悪露などで汚れても目立ちにくい黒色です。
ママの疑問に答える「産後ママの骨盤ケアQ&A」付。

ブラック サイズフリー タイプ着用感標準 混率(%)(表面)ナイロン96、ポリウレタン4、(中面)ポリウレタン樹脂、(内面)ナイロン100 ヒップ(cm)87〜105 使用期間分娩直後〜6週間(目安)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする