オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの その他産婦人科用品
ギネタンポンポピー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
51267545
品番
00033000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソフトで吸収性に優れた、紐付きの婦人科用タンポンです。
サイズ
特大
寸法(cm)
3×6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器