画像準備中

ポータブル・ルブリケーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51267554 品番SKR-66
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。
フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。
高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。

質量(kg)17.6 付属品高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)バルブキット、フォロープレート組立(Φ300)、エアレギュレーター トラスコ品番112-6687 全高(mm)845 容量(kg)キャビネット内にペール缶または角缶を収納 /16〜18 吐出圧力(MPa)(ポンプ)40 空気消費量(L/minANR)(ポンプ)212 最大吐出量(g/min)(ポンプ)320 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※標準で付属しているホースでは短い場合には、別途オプションで長いホースが揃っていますのでご利用下さい。
※高圧グリースガンのノズルが作業に適さない場合には、別途オプションで各種のノズルが揃っていますので、ご利用下さい。
※角缶を使用する時は、フォロープレートは使えません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする