住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート男女兼用7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51267685
品番
KS6623-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
綿100%の厚手生地で繰り返しの洗濯に強く、吸汗性にも優れています。
縦糸の密度が高く、綾目のある表情が特徴のスタンダード素材。
色
白
サイズ
L
仕様
内ポケット、組ひもボタン、袖ポケット
材質
カツラギ
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
74
注意
※前合わせは右前、左前どちらでも着用可能です。