住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51267773
品番
TC6621-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群。
ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。
色
白
サイズ
LL
仕様
内ポケット、組ひもボタン
材質
単糸ツイル
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
注意
※前合わせは右前、左前どちらでも着用可能です。