住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
調理衣 メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51268123
品番
1-602
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
材質
ポプリン
タイプ
メンズ
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65、綿35
加工
抗菌(O157対応)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67