衛生キャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51268613 品番 9-025
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅広い作業環境でお使いいただける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材。
着用時のムレも解消します。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。

サイズM 種類ツバ付 混率(%)帽子部:ポリエステル65・綿35、メッシュ部:ポリエステル100 機能抗菌加工(○157対応) 生地ポプリン 適合頭囲(cm)54〜60(後ろゴム調節式) 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51268613
2022-07-20
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

とても便利に使用しています。型崩れなく速乾性も十分で衛生的です。ただ後部に入っているゴムが少し弱く
洗濯を重ねてゆくと伸びてしまいます。交換がしづらいところも改善点かと感じますが価格から考慮すると非常によいコストパフォーマンスかとおもいます。
ありがとうございました。

対象商品:
51268613
2021-12-11
用途:
食品(味噌)の袋詰め等
万両味噌醤油醸造元 様 (製造業)

後ろにゴムがあるのでかぶりやすく、髪もしっかり入ります。前にずり落ちることもなく、きつくなく最適です。

対象商品:
51268622
2020-07-28
用途:
食肉店での食肉処理場
卸売・小売業

頭の締め付けも気になるので大きめのLサイズを購入。紙の使い捨て帽子を使ってましたが、額の接触部分が汗で破れてきたりメイクのファンデーションがついてしまったり、不満が出てきたのが、今回購入して程よくゆるくかぶれて、髪の毛もまとめて入れることができ洗濯して何回も使えるので購入して良かったです!

対象商品:
51268656
2019-02-21
用途:
検査時
有限会社 美光技研 様

色は薄いピンクで可愛いいです。
サイズは後ろゴムで調整可能なので誰にでもフィットする感じです。いろんな帽子を試しましたが全員これに統一する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする