曜日別特売
CDBG1BA80-300-RN-G59L エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80 SMC 51268752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しクッション(A) エアクッション注文コード51268752品番CDBG1BA80-300-RN-G59L
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする