コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51269207 品番 6-1001
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

すっきりと着こなせる、前ボタンのない比翼仕立て。しなやかな細身のラインで、印象もスマート。

サイズM 仕様袖ポケット、スタンドカラー、スナップボタン 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)107 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする