住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51269435
品番
6-1011
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クロスさせた襟元にあしらったスナップボタンがポイント。ニュアンスのある、ナチュラルなカラー展開も魅力。
色
白
サイズ
S
仕様
袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。