住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270555
品番
6-941
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボタンとラインをあしらった、シックな表情。
色
白/黒
サイズ
L
仕様
サイドファスナー、背中心プリーツ仕様
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
素材
ツイル