コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51270564 品番 6-941
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ボタンとラインをあしらった、シックな表情。

白/黒 サイズLL 仕様サイドファスナー、背中心プリーツ仕様 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)117 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 素材ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする