コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51270774 品番 6-911
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわり。抗菌加工を施した生地で清潔な状態をキープ。

サイズ3L 仕様外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 胸廻(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)74 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 素材制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする