住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270792
品番
6-913
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわり。抗菌加工を施した生地で清潔な状態をキープ。
色
白/黒
サイズ
M
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。