住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 男女兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51271018
品番
6-931
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
襟のデザインやボタンの配置で、さりげなく個性を主張。オーソドックスな長袖と、軽快な印象の七分袖。
色
白
サイズ
3L
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
74
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル